[ 白 ] 水性ホワイトボードマーカー(1本)

[ 白 ]  水性ホワイトボードマーカー(1本) - エスコ
(2件のレビュー)

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。

インク色ホワイト線幅(mm)2.0仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-51材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線の太さ中字内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50284307EA765MW-51
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50284307
2023-09-19
用途: ホワイトマーカーとして
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

「水に強い製品です」と、謳うホワイトペンは消す時に水拭きでないと消せません。現場で水がない時は書き直しが出来ず、不便を感じていました。こちらの商品は乾拭きで落ちるとの事なので購入しました。

対象商品 : 50284307
2017-11-13
用途: 写真用 カン板として
三興コントロール株式会社建設業・工事業

書き消しが容易にでき大変満足している。
今後も継続して購入したいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする