[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本)

[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本) - エスコ[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本) - エスコ
(2件のレビュー)

ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。

インク色オレンジ線幅(mm)2.0仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-58材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50284377EA765MW-58
オープン
240
264(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50284377
2022-01-22
用途: ホワイトボード書き込み用
有限会社吉武塗装建設業・工事業

サクラマーカーを気に入ってますが色数が少ないため試しに購入しましたが、そん色ないか着心地でした。

対象商品 : 50284377
2019-11-12
用途: ブラックボードへ記入時
製造業

使わずしばらく時間が経ってもまたペン先を押せばちゃんと出てくるので
長く使えてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする