エスコ
Φ66x11mm/13kgf マグネットフック
作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。
専用ハンガー付属
薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性
強力
エスコ品番
EA781BD-41
寸法(mm)
Φ66×11
質量(g)
210
取付ねじ
M6×5mm
磁力
130N(13kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50287353
EA781BD-41
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください