エスコ
250x500mm 強力マグネット(強粘着付)
非着磁面に強粘着テープ付
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BR-103
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2.0
吸着力
100gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50287974
EA781BR-103
オープン
¥
5,100
¥
809
アウトレット
¥
890
(税込)
当日出荷
残り46点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください