エスコ
12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
非着磁面に強粘着テープ付。
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BR-11
材質
異方性マグネット(強磁力タイプ)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
2.0
長さ(m)
1
吸着力
100gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50287983
EA781BR-11
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください