エスコ
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
色
赤/白
商品タイプ
両面
仕様
両面着磁
エスコ品番
EA781BS-11
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
長さ(mm)
930
幅(mm)
520
厚さ(mm)
1.0
吸着力
15gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288053
EA781BS-11
オープン
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください