エスコ
20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット
ポスター用
粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BX-25
材質
オレフィン系合成ゴムマグネット
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
1
吸着力
31~40gf/cm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288333
EA781BX-25
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください