エスコ
19x4.0mm/1m マグネットロール
幅(mm)
19
厚さ(mm)
4.0
長さ(m)
1
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BZ-419
材質
フェライト+エラストマー
吸着力
330gf/25mm以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288464
EA781BZ-419
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください