エスコ
Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781ED-6
材質
フェライト、スチール
寸法(mm)
Φ76×12.5
使用温度(℃)
120
吸着力(N[kgf])
330[33]
ねじ穴
Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289085
EA781ED-6
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください