エスコ
Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-35
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ15×1
使用温度(℃)
80以下
極性
N極
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289225
EA781EE-35
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください