エスコ
Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-43
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ10×1
使用温度(℃)
80以下
極性
S極
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289234
EA781EE-43
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください