エスコ
7.5x0.75mmx10m マグネットテープ(粘着付)
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
エスコ品番
EA781EP-2
テープ幅(mm)
7.5
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.75
使用温度
80度以下
マグネット
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289977
EA781EP-2
7.5
10
0.75
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください