エスコ
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781EP-21
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
長さ(mm)
150
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
3.6
吸着力
65gf/cm
2
使用温度(℃)
80以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289986
EA781EP-21
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください