エスコ
12.7x 1.5mmx30m マグネットテープ(粘着付)
テープ幅(mm)
12.7
テープ厚さ(mm)
1.5
テープ長さ(m)
30
エスコ品番
EA781EP-5
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
使用温度
80度以下
マグネット
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290083
EA781EP-5
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください