エスコ
20mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
幅(mm)
20
長さ(m)
10
エスコ品番
EA781EP-51
厚さ(mm)
0.5
色
黄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290092
EA781EP-51
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください