エスコ
30mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
幅(mm)
30
長さ(m)
10
エスコ品番
EA781EP-62
厚さ(mm)
0.5
色
白
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290162
EA781EP-62
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください