エスコ
13mmx760mm マグネットテープ(粘着付)
お好みの長さに切ってご使用頂けます。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
0.7
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA781GA-1
テープ厚さ(mm)
1.5
テープ長さ(mm)
760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290275
EA781GA-1
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください