エスコ
Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)
エスコ品番
EA781GA-51
セット内容
N:6個、S:6個
材質
ネオジウム
寸法(mm)
Φ6.4×1.5
硬化時間(時間)
24
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290433
EA781GA-51
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください