Φ28mm リング(マグネット付)

Φ28mm リング(マグネット付) - エスコΦ28mm リング(マグネット付) - エスコ
(3件のレビュー)
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50290564EA781GB-12
オープン
1,670
1,837(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50290564
2020-09-01
用途: 鍵の管理
鈴健興業株式会社建設業・工事業

マグネットも強力で非常に良いと思う。
注文後の配送も早くてありがたかったです。

対象商品 : 50290564
2019-09-17
用途: 鋼材輸送で後部のはみ出た部分の危険注意の赤旗を吊り下げるため。
友禅江原株式会社

吸着力が良く、輸送中に落下するなどの心配がないと思われる。

対象商品 : 50290564
2019-09-17
用途: 鋼材輸送で後部のはみ出た部分の危険注意の赤旗を吊り下げるため。
友禅江原株式会社

吸着力が良く、輸送中に落下するなどの心配がないと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする