エスコ
Φ36x25mm マグネット(ノブ付)
耐荷重(kg)
5
仕様
ノブ付
エスコ品番
EA781GB-16
寸法(mm)
Φ36×25
質量(g)
60
仕上
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50290573
EA781GB-16
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください