エスコ
トランシーバー(中継器対応・防水型)
種類
特定小電力トランシーバー
仕様
免許・資格不要
付属品
ベルトクリップ
エスコ品番
EA790AF-19
質量(g)
約154
出力
10mW/1mW
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
チャンネル数
同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×27.3×102.5
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
約60(アルカリ)
内容量
1個
注意
※充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。
※EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプター)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。
※EA790AF-71~-74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50291036
EA790AF-19
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください