エスコ
42x13x57mm 歩数計
(1件のレビュー)
色
ブルー
仕様
【歩数】0~99999歩
付属品
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書
エスコ品番
EA791A-15A
質量(g)
23(電池含む)
電源
DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×13×57
表示内容
歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50291894
EA791A-15A
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください