エスコ
Φ340mm [電波]掛 時 計
表示方式
アナログ
機能
フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター
直径(Φmm)
340
エスコ品番
EA798CB-31A
材質
プラスチック枠、風防ガラス
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
電源
単3電池×2本
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
340×46
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50292804
EA798CB-31A
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください