エスコ
Φ325mm [電波]掛 時 計
表示方式
アナログ
機能
電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付
直径(Φmm)
328
仕様
2針式
エスコ品番
EA798CC-14A
材質
プラスチック枠、風防ガラス
種類
掛時計
電源
ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
325×47
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※補助電池が切れた場合交換が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293048
EA798CC-14A
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください