エスコ
Φ330mm [電波]掛 時 計
表示方式
アナログ
機能
常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト
直径(Φmm)
330
エスコ品番
EA798CD-2A
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
電源
単2電池×2本
周波数
40/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
330×54
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293258
EA798CD-2A
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください