エスコ
保護めがね(クリアー)
機能
つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコードポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-16
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293994
EA800AR-16
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください