エスコ
保護めがね(クリアー)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-5
寸法(mm)
【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294107
EA800AR-5
オープン
¥
965
¥
1,062
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください