エスコ
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ
エスコ品番
EA800AR-76
寸法(mm)
【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294195
EA800AR-76
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください