エスコ
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
機能
99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-96
寸法(mm)
【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294274
EA800AR-96
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください