曜日別特売

保護めがね(ライトブルー)

保護めがね(ライトブルー) - エスコ
(8件のレビュー)
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294423EA800C-41
オープン
575
633(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 農業
農・林・水産業

日差しが強いので目の保護に使用。
ツルのゴムがすぐに抜け落ちて紛失してしまった点が残念。抜け落ちない対策を望む。

2025-07-27
用途: 船上作業で紫外線予防

付け心地、視界は良好です。
ツルのゴムが抜けてしまい1度で使用不能。
ツルの先にはストラップ用穴もあるのですが、ゴムが抜けると分離してしまうので
、拾える場所での使用がいいでしょう。

対象商品 : 50294423
2024-05-24
用途: 草刈り
サービス業

今日、はじめて使用しました。透明のメガネと比べても、思いのほか明るく感じました。またとてもよく晴れていましたが、眩しくも有りませんでした。

対象商品 : 50294423
2023-08-29
用途: 草刈りなど
その他業種

UVカットで、強度もあり、価格も安い。運転中も落ち着いて運転できる。つるにゴムが着いてるので落ちない。面が広いので、顔とレンズの隙間が小さく、作業にも安心。薄い水色は買いです。

対象商品 : 50294423
2023-05-24
用途: 加治工です。作業中はつけています。
建設業・工事業

何回かリピートしています。
視界も広いので目の保護具としては最適だとおもいます。

2021-02-22
用途: 工場作業
製造業

クリアーレンズは眩しい時があるので、少しでも目に優しくする為にブルーレンズにしています。
工場から外に出た時の日の眩しさが少し和らげます。
スモークは威圧感がありますがブルーレンズはさりげなく、誰にも指摘されません。
こちらの商品は値段が安いのがよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50294423
2019-02-04
用途: 構内パトロール
株式会社イチコー

透明の保護めがねだと、まぶしい時があった、スモークタイプは暗すぎ
で、ブルーが使い勝手が非常によかった

2が参考にしています
対象商品 : 50294423
2019-05-22
用途: パソコン

なんとなく購入してしまいましたが あると便利かなとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする