エスコ
保護めがね(クリアー・屋内外用)
(2件のレビュー)
機能
つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング
レンズ色
クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800C-42
寸法(mm)
【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294432
EA800C-42
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください