エスコ
保護めがね(クリアー・屋内外用)
(1件のレビュー)
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能
キズ防止コーティング
付属品
めがねコード、携帯ポーチ
エスコ品番
EA800CA-19
寸法(mm)
【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74
質量(g)
21
レンズ色
クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294563
EA800CA-19
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください