エスコ
保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
(1件のレビュー)
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能
誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ
エスコ品番
EA800CA-21
寸法(mm)
【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76
質量(g)
約21
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294588
EA800CA-21
オープン
¥
855
¥
941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください