エスコ
保護めがね(クリアー)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CG-11
寸法(mm)
【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294685
EA800CG-11
オープン
¥
795
¥
875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください