エスコ
保護めがね(ライトブルー)
機能
つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番
EA800CG-14
寸法(mm)
【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294703
EA800CG-14
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください