エスコ
ゴーグル(アンティフォグ)
機能
間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CX-3
寸法(mm)
【めがね】A:162、D:58×68
レンズ色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294834
EA800CX-3
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください