エスコ
ゴーグル(アンティフォグ)
顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。
99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。
メガネの上から装着可能。
機能
曇り止レンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CX-4
寸法(mm)
【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60
レンズ色
クリアー
バンド幅(mm)
25
材質(ストラップ)
布ゴム(調整可能)
バンド長(mm)
320~570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294843
EA800CX-4
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください