曜日別特売

保護めがね(クリアー)

保護めがね(クリアー) - エスコ
(1件のレビュー)

メガネの上から装着できます。

機能つるにラバー付、99%UVカットレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードポリカーボネートエスコ品番EA800E-64寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294983EA800E-64
オープン
870
957(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294983
2020-02-04
用途: サンダー使用時に使っている
テックトオハラ

サンダー使用時に使っている ごみが目に入らないのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする