エスコ
ゴーグル(クリアー・アンティフォグ)
通気孔機能で優れた通気性を発揮。
機能
ハードコートレンズ、曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ラバーバンド(調整可能)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800EA-24
寸法(mm)
【めがね】A:130、D:70×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295096
EA800EA-24
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください