エスコ
ゴーグル(クリアー)
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能
99%UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800EA-5
寸法(mm)
【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70
質量(g)
29
レンズ色
クリアー
材質(フレーム)
プラスチック
ストラップ幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295123
EA800EA-5
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください