エスコ
保護めがね(クリアー)
機能
ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800GJ-2
寸法(mm)
【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295184
EA800GJ-2
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください