エスコ
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能
曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
付属品
ケース
エスコ品番
EA800LA-24
寸法(mm)
【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295367
EA800LA-24
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください