曜日別特売

マスク(簡易粉塵/100枚)

マスク(簡易粉塵/100枚) - エスコマスク(簡易粉塵/100枚) - エスコマスク(簡易粉塵/100枚) - エスコマスク(簡易粉塵/100枚) - エスコマスク(簡易粉塵/100枚) - エスコ
(2件のレビュー)

粉じん用簡易マスク。
国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。
帯電極細繊維フィルター入り3層構造。
顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り。

用途粉塵の発生する作業、衛生管理等にエスコ品番EA800MF-43構造3層吸気抵抗(Pa)15.5寸法(縦×横)(mm)90×175捕集効率(%)95内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295787EA800MF-43プリーツ型耳かけ100
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50295787
2020-01-29
用途: 現場作業用
建設業・工事業

日本製で良いです。袋などの包装はされておらず、箱にそのままマスクが入っています。
鼻の部分に針金が入っているのでフィットするのでいいと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 50295787
2020-03-25
用途: 作業時
個人のお客様

発注時に受注可能と何ら変わった画面でなく、発注(当方の操作では)してから受注不能となるのは誠に不親切不誠実でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする