エスコ
マスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚)
クリーンエリア用簡易マスク。
低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。
ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。
顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途
一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に
形状
プリーツ型
仕様
金属フリー
エスコ品番
EA800MF-53
入数(枚)
50
構造
3層
吸気抵抗(Pa)
3.3
捕集効率(%)
87.3
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295857
EA800MF-53
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください