曜日別特売

[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚)

[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) - エスコ[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) - エスコ[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) - エスコ[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) - エスコ[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚) - エスコ

屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。

ひもタイプ首かけタイプ機能排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)エスコ品番EA800MJ-38形状カップ型サイズM入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296252EA800MJ-38
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする