【替えフェイスガードのみ】470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)

【替えフェイスガードのみ】470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付) - エスコ
(2件のレビュー)
用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード材質レクサンエスコ品番EA800PA-21寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚)タイプあごガード付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296742EA800PA-21
オープン
3,140
3,454(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50296742
2023-01-08
用途: 農薬散布
その他業種

農薬の散布時に雨具とゴーグルとマスクを着用したうえに、こちらのフェイスガードを被る予定です。
スクリーンを上にあげる際に手で触って汚さずにすむと思い、あごガード付きを選びました。噴霧した薬剤が向かい風により自身にかかった際にアゴのあたりから巻き込んで入ってくるリスクも軽減されるでしょう。
スクリーンの留め具のところに若干すき間があるのが気になるので目張りをしようと思います
替えスクリーンは安くないため保護シートを張ろうと思います

対象商品 : 50296742
2021-11-07
用途: 大工工事ボードの天井貼時のごみ除け
有限会社遠藤工務店

顔が荒れやすいので、大工工事時の塵除けに使用し、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする