エスコ
耳 栓 (コード付・10組)
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。
柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。
入数は10ペア入りです。
コード
あり
仕様
PVCフリー
エスコ品番
EA800VH-20
材質
発泡ウレタン
色
オレンジ
NRR値
30
コード長さ(cm)
約70
遮音値(dB)
30
ケース
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50297004
EA800VH-20
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください