エスコ
耳 栓 (コード付・10組)
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コード
あり
エスコ品番
EA800VH-4
材質
発泡ポリマー
色
イエロー
規格
JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値
33
遮音値(dB)
33
ケース
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50297108
EA800VH-4
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください