エスコ
耳 栓 (ケース付)
洗って再利用できます。
コード
なし
付属品
プラスチックケース
エスコ品番
EA800VM-17
材質
熱可塑性エラストマー
色
カーキ
NRR値
27
遮音値(dB)
27
ケース
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50297178
EA800VM-17
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください