エスコ
イヤーマフ
カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。
ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途
中・高騒音用
タイプ
ヘッドバンドタイプ
構造
絶縁構造
色
ブラック×レッド
エスコ品番
EA800WS-1
質量(g)
170
遮音値(dB)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50297372
EA800WS-1
26
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください